Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pulidora excéntrica EPM 160-E

Pulidora rotorbital EPM 160-E
PULIDORA EXCENTRICA DUAL EPM 160-E

Nº de art. 57075000
EAN 4046777220728

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pulidora excéntrica EPM 160-E

Nº de art. 57075000

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Compacta y de alto rendimiento, con motor de 1010 W y recorrido de pulido de 8 mm para un alto nivel de eficiencia. Producto idóneo para pulido sin reflejos con cuadradillo positivo permanente

Compacta, ergonómica y silenciosa


  • Bajo peso para un fácil manejo

  • Emisiones de ruido bajas

  • Muy buen funcionamiento con peso de compensación

  • Manejo preciso con empuñadura en cúpula. Empuñadura con forma de bola ergonómica que se puede desenroscar.


Sistema electrónico constante


Un generador de tacómetro asegura que la velocidad permanezca constante, incluso bajo carga.



Velocidad continuamente ajustable


Preselección de velocidad para ajustar fácilmente la velocidad de pulido



Fijación sencilla de la almohadilla de pulido


Plato de gancho y bucle con amortiguación especial



Trabajo cómodo y sin fatiga


Bloqueo en funcionamiento continuo



Alto nivel de seguridad del usuario y de protección del motor


Arranque suave para iniciar la máquina de manera lenta y con cuidado sin tirones ni pulverización de abrillantador



Inhibidor de encendido


Evita arranques involuntarios después de una desconexión.



Protección contra sobrecarga


Aumenta la vida útil de la máquina.



Control de temperatura


Sin quemado a través de las bobinas.



Ideal para acabados sensibles al calor


Baja generación de calor de la superficie

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Acabado de vehículos


  • Pulido sin reflejos de daños en la pintura y sellado de pinturas gracias a sus movimientos excéntricos y su amplio recorrido.

  • Eliminación de reflejos y manchas de pulido existentes, incluso en pinturas oscuras.

  • Ideal para eliminar los daños de pintura desgastada con arañazos menores, marcas de desgaste, manchas, grietas muy finas y para el pulido de alto brillo.

Tensión nominal

230 V/AC

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

1010 W

Velocidad a ralentí mínima/máxima

160-480 U/min(rpm)

Peso de la máquina

2,7 kg

Longitud del cable

4 m

Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo

3200-9600 U/min(rpm)

incluye:
1 x

DISCO F.EPM160-E-D140MM

Descripción:
Diámetro: 140 mm
Disco de gancho y bucle amortiguado especial para trabajos de pulido.
Cantidad: 1 x
1 x

ASA

Descripción:
Longitud: 200 mm
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE ALLEN

Descripción:
Longitud: 100 mm
Cantidad: 1 x
1 x

CARCASA

Descripción:
Longitud: 200 mm
Cantidad: 1 x
1 x

TORNILLO

Descripción:
Longitud: 100 mm
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

BOINA PULIR VERDE EXTRADUR D145X25MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión

BOINA PULIR VERDE EXTRADUR D170X30MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión
x 2 unid.

BOINA-PULIR-NARANJA-BLANDA-D145X25MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión

BOINA-PULIR-NARANJA-BLANDA-D170X30MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión
x 2 unid.

BOINA-PULIR-AZUL-DURA-D145X25MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión

BOINA-PULIR-AZUL-DURA-D170X30MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión
x 2 unid.

DISCO DESCONTAMINADOR

Eficiente limpieza profunda y perfecta preparación de las superficies pintadas para obtener los mejores resultados de pulido
x 1 unid.

P10-PULIMENTO-CORTE-RAPIDO-1KG

Pulido de alto brillo y altamente abrasivo para eliminar rápidamente defectos superficiales en reparaciones recientes y revestimientos superficiales completamente endurecidos

P20-COMPUESTO-DE-PULIDO-1KG

Pulido de alto brillo y abrasión media para una preparación eficaz de la pintura

P30-ABRILLANTADOR-ANTI-HOLOGRAMA-1KG

Pulido de acabado satinado que elimina de forma permanente rayones y reflejos sobre pinturas oscuras de vehículos
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.